工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
綿棒・キッチン用品
>
綿棒
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
すきま掃除ん棒
●特長:
目につく気になるすき間の汚れ、取りにくい「すきま」のホコリ、汚れ取り。
引出しのスミ、車のエンブレム等、細かい部分のお掃除や、オーディオ機器のスイッチまわり等、色々な「すきま」のお掃除にお使いください。
汚れがひどい所は、スポンジを少し濡らすと効果的です。
●用途:
サッシのレール、トイレのフタ、便座のすきま、エアコンの吹き出し口、パソコンのキーボードなどに。
●長さ(mm):
150
●セット内容:
スポンジ付コットンスティック 3本
ダブルコットンスティック 2本
●材質(軸):
パルプ
●耐熱温度(℃):
約90(スポンジ部)
●材質(スポンジ):
ポリウレタンフォーム
●材質(綿球):
綿100%
●RED BOOKVol3ページ:
1097
●内容量:
1パック(5本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07168147
-
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
アルカリ乾電池
日立マクセル
商品点数:1
¥100
キッチンブリーチ
第一石鹸
商品点数:1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
すきま掃除ん棒
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF