間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > ボックス(プール・プラ・仮設・ウォル) > プラボックス

6 件中 1 - 6 件
内外電機

PBI-MN形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形 透明ドア付

注文コード:07388945
 
●特長: 
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。  

●仕様: 
屋内・屋外兼用形
透明ドア付  

●材質(本体): 
ABS  
●保護等級: 
IP13  
●扉開閉方式: 
片開  
●材質(基板): 
木製 15mm  
●材質(扉): 
AS樹脂  
●内容量: 
1面  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

有効深さ(mm)
寸法(縦×横×深さmm)
質量(kg)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07389006 PBI-1MCN ドア:透明
本体:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
81 235×135×110 0.52 170×90 ¥1,450
¥874
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
07388945 PBI-1MN ドア:透明
本体:グレー色(マンセル値:5PB2/1)
81 235×135×110 0.52 170×90 ¥1,450
¥874
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
07389015 PBI-3MCN ドア:透明
本体:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
101 280×170×130 0.83 200×120 ¥2,150
¥1,430
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
07388954 PBI-3MN ドア:透明
本体:グレー色(マンセル値:5PB2/1)
101 280×170×130 0.83 200×120 ¥2,150
¥1,292
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
07389024 PBI-4MCN ドア:透明
本体:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
101 280×300×130 1.40 200×250 ¥3,680
¥2,220
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
07388963 PBI-4MN ドア:透明
本体:グレー色(マンセル値:5PB2/1)
101 280×300×130 1.40 200×250 ¥3,680
¥2,220
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,500
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。