工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
ボックス(プール・プラ・仮設・ウォル)
>
プラボックス
24 件中 1 - 24 件
内外電機
PBI形プラスチックボックス屋内/屋内・屋外兼用形
●特長:
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。
●仕様:
屋内/屋内・屋外兼用形
●材質:
ABS樹脂
●内容量:
1面
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PBI-0
PBI-0C
PBI-1
PBI-1C
PBI-1N
PBI-1NC
PBI-3
PBI-3C
PBI-3N
PBI-3NC
PBI-4
PBI-4C
PBI-4N
PBI-4NC
PBI-5N
PBI-5NC
PBI-6N
PBI-6NC
PBI-7N
PBI-7NC
PBI-8N
PBI-8NC
PBI-9N
PBI-9NC
色
選択解除
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
有効深さ(mm)
選択解除
68
81
85
98
100
124
134
150
154
寸法(縦×横×深さmm)
選択解除
221×121×95
233×130×108
235×135×110
276×162×121
276×283×124
280×170×130
280×300×130
300×350×160
320×399×180
350×200×150
350×500×180
400×230×160
質量(kg)
選択解除
0.49
0.60
0.65
0.92
0.95
1.40
1.45
1.56
2.05
2.29
2.92
3.96
保護等級
選択解除
IP13
IP33
IPX3
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07388227
PBI-0
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
68
221×121×95
0.49
IPX3
¥960
¥717
07388342
PBI-0C
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
68
221×121×95
0.49
IPX3
¥960
¥577
07388236
PBI-1
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
85
233×130×108
0.60
IP13
¥1,000
¥605
07388351
PBI-1C
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
85
233×130×108
0.60
IP13
¥1,000
¥605
07388245
PBI-1N
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
81
235×135×110
0.65
IP33
¥1,000
¥605
07388367
PBI-1NC
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
81
235×135×110
0.65
IP33
¥1,000
¥671
07388254
PBI-3
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
100
276×162×121
0.92
IP13
¥1,600
¥1,195
07388376
PBI-3C
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
100
276×162×121
0.92
IP13
¥1,600
¥1,195
07388263
PBI-3N
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
98
280×170×130
0.95
IP33
¥1,770
¥1,064
07388385
PBI-3NC
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
98
280×170×130
0.95
IP33
¥1,770
¥1,064
07388272
PBI-4
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
100
276×283×124
1.40
IP13
¥2,410
¥1,800
07388394
PBI-4C
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
100
276×283×124
1.40
IP13
¥2,410
¥1,450
07388281
PBI-4N
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
98
280×300×130
1.45
IP33
¥2,640
¥1,589
07388403
PBI-4NC
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
98
280×300×130
1.45
IP33
¥2,640
¥1,759
07388297
PBI-5N
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
124
350×200×150
1.56
IP33
¥2,640
¥1,589
07388412
PBI-5NC
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
124
350×200×150
1.56
IP33
¥2,640
¥1,972
07388306
PBI-6N
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
134
400×230×160
2.05
IP13
¥4,000
¥2,668
07388421
PBI-6NC
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
134
400×230×160
2.05
IP13
¥4,000
¥2,990
07388315
PBI-7N
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
134
300×350×160
2.29
IP13
¥4,160
¥2,508
07388437
PBI-7NC
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
134
300×350×160
2.29
IP13
¥4,160
¥3,113
07388324
PBI-8N
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
150
320×399×180
2.92
IP13
¥4,960
¥2,990
07388446
PBI-8NC
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
150
320×399×180
2.92
IP13
¥4,960
¥3,241
07388333
PBI-9N
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
154
350×500×180
3.96
IP13
¥6,890
¥4,150
07388455
PBI-9NC
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
154
350×500×180
3.96
IP13
¥6,890
¥5,150
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,500
沖縄地方
1個〜
¥4,000
離島
1個〜
¥4,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
インクタンク BCI-3e
Canon
商品点数:4
¥772〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
PBI形プラスチックボックス屋内/屋内・屋外兼用形
内外電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF