工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
ボックス(プール・プラ・仮設・ウォル)
>
プラボックス
6 件中 1 - 6 件
内外電機
PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形
●特長:
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。
●仕様:
屋内・屋外兼用形
●材質:
ABS樹脂
●保護等級:
IP33
●扉開閉方式:
片開
●材質(基板):
木製 15mm
●内容量:
1面
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PBI-6
PBI-6C
PBI-7
PBI-7C
PBI-8
PBI-8C
色
選択解除
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
有効深さ(mm)
選択解除
136
157
寸法(縦×横×深さmm)
選択解除
322×382×159
350×453×180
380×320×159
質量(kg)
選択解除
2.48
2.49
3.38
基板寸法(縦×横)(mm)
選択解除
218×320
239×399
279×260
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07388744
PBI-6
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
136
322×382×159
2.49
218×320
¥6,710
¥4,045
07388805
PBI-6C
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
136
322×382×159
2.49
218×320
¥6,710
¥4,045
07388753
PBI-7
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
136
380×320×159
2.48
279×260
¥6,710
¥4,478
07388814
PBI-7C
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
136
380×320×159
2.48
279×260
¥6,710
¥4,045
07388762
PBI-8
グレー色(マンセル値:5PB2/1)
157
350×453×180
3.38
239×399
¥8,800
¥5,303
07388823
PBI-8C
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
157
350×453×180
3.38
239×399
¥8,800
¥5,303
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,500
沖縄地方
1個〜
¥4,000
離島
1個〜
¥4,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ガラス管ヒューズ
ELPA (朝日電器)
商品点数:7
¥110〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形
内外電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF