間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 制御盤・分電盤・盤用構造材 > プラスチック・樹脂 > 換気扇フードカバー

1 件中 1 - 1 件
内外電機

FY形浴室用換気扇フードカバー

注文コード:07392463 注文コード:07392463
 
●特長: 
換気扇のカバーとしてご使用下さい。  

●材質: 
ABS樹脂  
●色: 
マンセル値:5GY8.5/0.5  
●寸法A(mm): 
205  
●寸法B(mm): 
255  
●寸法C(mm): 
160  
●寸法H(mm): 
6  
●寸法F(mm): 
160  
●寸法D(mm): 
175  
●寸法E(mm): 
220  
●寸法I(mm): 
90  
●寸法J(mm): 
147  
●寸法G(mm): 
205  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07392463 FY-1 ¥3,180
¥1,915
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,500
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。