工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
制御盤・分電盤・盤用構造材
>
プラスチック・樹脂
>
パイプフード・ペントキャップ
1 件中 1 - 1 件
内外電機
CP形角形ベントキャップ
●仕様:
角形
●材質:
ABS樹脂
●色:
マンセル値:5GY8.5/0.5
●寸法A(mm):
155
●寸法B(mm):
155
●寸法C(mm):
81.5
●寸法F(mm):
32
●寸法D(mm):
120
●寸法E(mm):
120
●寸法G(mm):
96.3
●適合パイプ径(Фmm):
100
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CP-100K
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07392621
CP-100K
¥1,680
¥980
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,500
沖縄地方
1個〜
¥4,000
離島
1個〜
¥4,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
CP形角形ベントキャップ
内外電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF