工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
制御盤・分電盤・盤用構造材
>
プラスチック・樹脂
>
化粧プレート
1 件中 1 - 1 件
内外電機
TWH形化粧プレート・防滴カバー付
●特長:
防滴カバー付の化粧ベースです。
●仕様:
1φ(3φ)3W(1φ2W)30A:1個用
防滴カバー付
●材質:
ACS樹脂
●色:
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
●外寸法(縦×横×深さ)(mm):
353×228×175
●質量(kg):
0.69
●内容量:
1面
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TWH-311
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07392777
TWH-311
¥3,340
¥1,942
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,500
沖縄地方
1個〜
¥4,000
離島
1個〜
¥4,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
TWH形化粧プレート・防滴カバー付
内外電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF