工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
制御盤・分電盤・盤用構造材
>
プラスチック・樹脂
>
蛍光灯用取付板
4 件中 1 - 4 件
内外電機
PL形蛍光灯用取付板
●特長:
制御盤等に蛍光灯を取り付ける際にご使用下さい。
●材質:
ABS樹脂
●色:
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
●寸法C(mm):
20
●寸法H(mm):
14
●寸法F(mm):
83.5
●寸法I(mm):
59
●内容量:
1面
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PL-640
PL-664
PL-1040
PL-1065
寸法A(mm)
選択解除
60
100
寸法B(mm)
選択解除
400
640
650
寸法D(mm)
選択解除
200
440
450
寸法E(mm)
選択解除
330
570
580
寸法J(mm)
選択解除
95
215
220
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07393136
PL-640
60
400
200
330
95
¥870
¥510
07393154
PL-664
60
640
440
570
215
¥1,260
¥733
07393145
PL-1040
100
400
200
330
95
¥1,100
¥639
07393163
PL-1065
100
650
450
580
220
¥1,620
¥950
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥1,500
沖縄地方
1個〜
¥4,000
離島
1個〜
¥4,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
PL形蛍光灯用取付板
内外電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF