工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
薬品ポンプ/油用ポンプ
>
定量ポンプ
1 件中 1 - 1 件
エレポン化工機
定量ポンプ
●特長:
高粘度、スラリー液もOK。
コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。
遊星歯車二段減速機構を採用しています。
運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
●用途:
塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)
排水処理設備、各種薬品注入用
水処理設備、各種薬品注入
食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用
ボイラー水処理剤の注入
製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入
植物工場等に於ける液体肥料の注入
各種工場プロセスにおける定量注入、移送
研究室、実験プラント等
●接続口径:
ホース接続15A
●質量(kg):
18
●周波数(Hz):
50/60
●モーター:
全閉外扇屋内型
●材質(ボール):
セラミック
●最大吐出圧力(MPa):
0.7
●吸込全揚程(m):
-1.5
●材質(Oリング):
バイトン
●吐出量(mL/min):
50Hz:100〜1000
60Hz:120〜1200
●電源(電動機)(V):
単相100
●電動機出力(kW):
0.1
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CR-3N-PFC-HD-1S
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07656616
CR-3N-PFC-HD-1S
¥138,000
¥99,360
¥94,392
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥2,500
沖縄地方
1個〜
¥2,500
離島
1個〜
¥2,500
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
定量ポンプ
エレポン化工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF