工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
カラーコーン・チェーン
>
スタンド
2 件中 1 - 2 件
日本緑十字社
バリアースタンド
●材質(ベルト):
ポリエステル
●ベルト幅(mm):
48
●質量(kg):
1.8(満水時:約9)
●材質(ポール):
塩化ビニル
●材質(台):
ポリエステル
●ポール径(Φmm):
63
●ベルト長さ(m):
3.9
●高さ(mm):
940
●台の直径(Φmm):
380
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
バリアー-W
バリアー-Y
色
選択解除
ポール:黄色 ベルト:黄/黒色
ポール:白色 ベルト:赤/白色
TGK品番
選択解除
689-87-27-41
689-87-27-42
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06671612
バリアー-W
ポール:白色
ベルト:赤/白色
689-87-27-41
オープン
¥45,000
06671603
バリアー-Y
ポール:黄色
ベルト:黄/黒色
689-87-27-42
オープン
¥45,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
バリアースタンド
日本緑十字社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF