工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
カラーコーン・チェーン
>
スタンド
3 件中 1 - 3 件
日本緑十字社
ボーダースタンド
●特長:
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単!
ポールがねじ式なので取り外し簡単。
チェイン取付用のフック付。
ウエイトは水を入れて重しにするタイプ。取っ手が付いているので移動もラクラクです。
●材質:
頭部分・ベース:高密度ポリエチレン
ポール:ABS樹脂
●全長(mm):
1122
●ポール径(Φmm):
65
●質量(kg):
1.5(満水時:10.2)
●ベース寸法(mm):
140×330角
●RED BOOKVol4ページ:
737
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BD-HTR
BD-W
BD-Y
色
選択解除
黄
黄反射/黒
白
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07552097
BD-W
白
¥10,000
¥9,200
07552106
BD-Y
黄
¥10,000
¥9,200
07552115
BD-HTR
黄反射/黒
¥11,000
¥10,400
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ボーダースタンド
日本緑十字社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF