工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
ビニールテープ
>
寺岡製作所
4 件中 1 - 4 件
寺岡製作所
防食・配管用テープ
●特長:
機能性を重視しており、テープ作業時には、簡単に貼れたり巻いたりすることができるよう、細かな配慮のもと設計されています。
●用途:
埋設管の標示、電気絶縁用
●テープ幅(mm):
19
●テープ長さ(m):
10
●基材:
軟質ビニルフィルム
●テープ厚さ(mm):
0.2
●粘着剤:
ゴム系
●JIS規格:
C 2336
●伸び(%):
180
●引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値)):
70.6(7.2)
●粘着力(N/25mm):
3.92
●粘着力(gf/25mm):
400
●剥離紙:
無し
●内容量:
1パック(10巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
No.302
色
選択解除
灰
青
透明
緑
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07335343
No.302
青
¥496
07335352
No.302
緑
¥496
07335361
No.302
灰
¥496
07335377
No.302
透明
¥496
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
防食・配管用テープ
寺岡製作所
商品点数:4
¥496
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
防食・配管用テープ
寺岡製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF