間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

ニトリルゴム手袋

注文コード:07695721,07695737,07695746
 
●特長: 
優れた耐油性・耐磨耗性・突刺性に優れています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
人にも地球にもやさしい素材です。
食品衛生法規格基準適合商品(厚生省告示第370号)
AQL(合格品質水準)2.5合格  

●成分: 
粉/コーンスターチ  
●色: 
青  
●全長(cm): 
24.0  
●タイプ: 
粉付  
●材質: 
ニトリルゴム  
●厚さ(mm): 
0.1  
●RED BOOKVol3ページ: 
550  
●総合カタログVol13ページ: 
127  
●内容量: 
1箱(100枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07695721

- S 8.0 8.5 オープン
¥595
出荷目安:1日
返品保証

07695737

- M 8.5 9.5 オープン
¥595
出荷目安:1日
返品保証

07695746

- L 8.7 10.5 オープン
¥595
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

サランラップ

旭化成

商品点数:8

¥169〜

クッキングホイル

東洋アルミホイルプロダクツ

商品点数:2

¥536〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐油ビニローブ

ショーワ

商品点数:3

¥270

モデルローブ ニトリルモデル No.600

エステー

商品点数:3

¥308

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

布テープ

MonotaRO

商品点数:1

¥128

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 搾乳作業
酪農業を営んでおります。毎日、朝・晩の搾乳でお世話になります。
薄さは今まで使ったことのあるどの製品より薄く、ちょっと物足りない感じがします。そこは価格の安さを感じます。心置きなく使い捨てることが出来るので衛生的では?安いですが粉付なので脱ぎ履きは楽です。天然ゴム素材より手荒れなどなく重宝してます。改善して頂けるのであれば口の広さをもう少しきつくしてもらえると使い易いですね!
[2008-05-30]

満足度:
用途: 液体樹脂の混合の時、手につかないように。
他のゴム手よりもフィット感が良く素材も薄いので細かな作業も出来る。破れ易いのが、単価が安いので気にせず何枚でも使える。
[2008-05-10]

満足度:
用途: 金型加工時など
粉が多すぎるとの声がありましたが、気になったことはなかった。以前は他のメーカーのものを使ってましたが、ここ最近はこの商品に切り替えました。
特に気になるほどの品質の差も感じないし、こういった消耗品は何より値段が重要!
有限会社岸雄 様(兵庫県) [2008-02-07]

満足度:
用途: 工作機械加工
粉が多すぎ!白い粉なのでダーク系の作業着が真っ白!特に男性は小便後ファスナー周りが真っ白で異様になって恥ずかしい!最初から破けているものがある 破けやすい
[2008-02-02]

満足度:
用途: 自動車整備
破けやすい。他所より購入の天然ゴム手袋のほうが確実に持ちが良かった。
また使用後、汚れが少なく後日再び使いまわす際などは必ずといってよいほど破けるのが早い。紫外線にも弱いように感じる。
二度と買わない予定。
金幸自動車 様(千葉県) [2008-01-09]



キャンペーン一覧