サンフラッグ(新亀製作所)

テーパースリムトーションビット

テーパースリムトーションビット サンフラッグ(新亀製作所) テーパースリムトーションビット サンフラッグ(新亀製作所) テーパースリムトーションビット サンフラッグ(新亀製作所) テーパースリムトーションビット サンフラッグ(新亀製作所) テーパースリムトーションビット サンフラッグ(新亀製作所) テーパースリムトーションビット サンフラッグ(新亀製作所) テーパースリムトーションビット サンフラッグ(新亀製作所) テーパースリムトーションビット サンフラッグ(新亀製作所)
 

テーパースリムトーションビット (2件の商品レビュー)

トーション効果で衝撃を吸収。
衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
用途
建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。
先端サイズ(#)
2
注意
※タッピングビス等の鉄板打ちには、全長85mm/110mmビットが、よりトーション効果が得られます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
内容量
適合ビス
全長(mm)
差込角対辺(mm)
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
07168357 TTB-2085 1セット(2本) コーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 85 6.35 オープン
¥439
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
07168393 TTB-52110 1セット(5本) コーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 110 6.35 オープン
¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
07168402 TTV-2065M 1セット(10本) コーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 65 6.35 オープン
¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
07168411 TTV-2085M 1セット(10本) コーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 85 6.35 オープン
¥1,990
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
07168427 TTV-2110M 1セット(10本) コーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 110 6.35 オープン
¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
36798903 TTB-52085 1セット(5本) コーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 85 6.35 オープン
¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
75206713 TTB-2150 1セット(2本組) 150 オープン
¥729
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
07168341 TTB-2065 1セット(2本入) コーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 65 6.35 オープン 廃番
07168366 TTB-2110 1セット(2本入) コーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 110 6.35 オープン 廃番
07168375 TTB-52065 1セット(5本入) コーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 65 6.35 オープン 廃番
07168384 TTB-52085 1セット(5本入) コーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス 85 6.35 オープン 廃番代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットセット

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
07168384
TTB-52085
36798903
TTB-52085
テーパースリムトーションビット サンフラッグ(新亀製作所) テーパースリムトーションビット
サンフラッグ(新亀製作所) 1セット(5本)
¥999
注文コードが変更になりました

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: インパクトドライバを用いたネジ締め

パナソニックの14.4V、EZ7544、EZ7546。マキタの18V、BTD141にて使用しているが、ビットの精度には問題ない。
 道具の「使い易さ」については、使う者の熟練度による「使い方」に多く影響されるので、特に申し述べる事はない。
 耐久性も普通のビット。
表面が鏡面処理されている事と、防錆処理の油脂の影響で、新品だとビスが滑るので、始めに脱脂して使っている。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-08-27]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ビス締め

製品は、どこにでも置いてあるちゃんとした製品だと思います。この値段では出ないですけど。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-06-15]

(このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 充電式インパクトドライバーでのテックスの締め付け

もう少し磁石が強くても良いのではないか。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大久保シャッター 様 [2005-12-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。