工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
ストレッチフィルム
>
手巻き用
>
厚さ:18ミクロン
1 件中 1 - 1 件
電気化学工業
トヨストレッチフィルム 18ミクロン
●特長:
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
食品衛生法適合商品です。
●幅(mm):
300
●長さ(m):
500
●厚さ(μm):
18(0.018mm)
●紙管内径(mm):
76
●材質:
ポリエチレン
●内容量:
1箱(6巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07694504
-
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
トヨストレッチフィルム 18ミクロン
電気化学工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF