間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 手袋 > 酸、アルカリ用手袋 > クレトイシ

1 件中 1 - 1 件
クレトイシ

シルバーシールド手袋

注文コード:05771552
 
●特長: 
耐溶剤手袋。・広範囲にわたる溶剤から手を確実にガード。化学物質に対して有効なパーミエーション抵抗を示します。
左右兼用/長さ-355mm  

●厚さ(mm): 
0.1  
●サイズ: 
M  
●TGK品番: 
248-87-09-33  
●内容量: 
1パック(10双入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05771552 SS-104
¥8,500
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。