間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 手袋 > 酸、アルカリ用手袋 > クレトイシ

3 件中 1 - 3 件
クレトイシ

バイトン手袋

注文コード:05771525,05771534,05771543
 
●特長: 
塩素系、芳香族系溶剤に対して高い不浸透性を発揮します。・毒性、発癌性物質に対して高い保護性能があります。・耐熱性(+300℃)、耐オゾン性にすぐれています。  

●厚さ(mm): 
0.25  
●全長(cm): 
27.5  
●内容量: 
1双  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
サイズ(inch)
TGK品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05771525 F-101 8 248-87-09-30
¥9,500
出荷目安:5日
05771534 F-101 9 248-87-09-31
¥9,500
出荷目安:5日
05771543 F-101 10 248-87-09-32
¥11,550
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。