工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
切断砥石
>
日本レヂボン
>
レヂボンカット
1 件中 1 - 1 件
日本レヂボン
レヂボンカットRC 非金属用
●用途:
非金属用。
●注意:
※適正フランジの使用。
※防じんメガネ、マスクの着用。
※砥石カバーの装着。
※側面使用の禁止。
※オーバースピードの禁止。
●粒度:
C36M
●穴径(Φmm):
22
●外径(Φmm):
150
●厚さ(mm):
3
●最高使用回転数(min
-1
[r.p.m]):
10100
●最高使用周速度(m/min):
4800
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05587303
-
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
05587303
-
→
09955093
341820
SK-11
切断砥石PRO 石材用
1枚
¥500
メーカーに違いがあります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
レヂボンカットRC 非金属用
日本レヂボン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF