間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > 防災商品 > 手回しラジオ・ライト

1 件中 1 - 1 件
オーム電機

ダイナモ発電ライト

注文コード:07582285 注文コード:07582285 注文コード:07582285
 
●特長: 
日本製LED3個使用(豊田合成製)
レンズ付集光型
大変便利なストラップ付
充電中ランプ(赤)満充電ランプ(緑)付
緊急時大変便利(携帯電話充電OK)
車からの充電もOK(シュガライターソケット付)
大変便利な巻き取り延長コード付
手回しらくらく充電できる繊細な設計
手にフィットするラバー調グリップ採用
高級感のあるWブリスターを採用  

●付属品: 
車充電用アダプタ(12V車専用・24V車は使用不可)×1個
携帯電話専用アダプタ(接続線×1本、各社専用パーツ、3種類)  

●色: 
銀  
●連続点灯時間: 
連続手動発電時間(120回転/分)
手回し1分間充電:3分点灯
手回し3分間充電:9分点灯
手回し5分間充電:15分点灯
満充電2時間(車から充電):4時間点灯  

●寸法(mm): 
190×φ45  
●消費電力(W): 
1以下  
●LED色: 
白色  
●LED: 
高輝度φ5mm(3個搭載)  
●LED光源(mcd): 
約10000  
●内蔵電池: 
ニッケル水素電池(充電池)×4本  
●携帯使用時間: 
連続手動発電時間(120回転/分)
手回し3分間充電:待受11分、通話1分
手回し5分間充電:待受20分、通話3分  

●本体質量(g): 
約208  
●出力電圧(V): 
DC5  
●電流(mA): 
100  
●入力電圧(V): 
DC12  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07582285 EC-300 オープン
¥1,739
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。