工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
防災商品
>
手回しラジオ・ライト
1 件中 1 - 1 件
オーム電機
手回し発電マルチライトラジオ
●特長:
非常用に最適。多機能満載のライトラジオ。
AM/FM/TV1-3ラジオ
LEDライト(日亜製LED使用)
冷陰極管蛍光灯
サイレン/赤色警告灯
携帯電話充電機能付き(プラグ類本体内収納)
手回し/乾電池の2ウェイ電源方式で非常時にも安心
ストラップ付
●付属品:
携帯電話充電用コネクター3種、コード1本
●色:
シルバー
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
93×220×49
●連続点灯時間:
アルカリ乾電池3本使用時:ラジオ約10時間、LEDライト約5時間、ランタン約1.5時間
手回し発電時(120回転/分:3分間充電として):ラジオ約20分、LEDライト約10分、ランタン約3分
●電源(V):
DC4.5(単3形乾電池3本 別売)
●受信周波数(Hz):
AM:530〜1605K
FM:76〜108M
●内蔵電池:
ダイナモ(ニッケル水素充電池)
●電池:
充電池:ニッケル水素充電池
乾電池:単3形乾電池3個使用(別売)
●質量(g):
約340(乾電池含まず)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RAD-V599N
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07582294
RAD-V599N
オープン
¥2,835
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
手回し発電マルチライトラジオ
オーム電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF