間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > 防災商品 > 手回しラジオ・ライト

1 件中 1 - 1 件
リーベックス

多機能ラジオ・ライト

注文コード:07654227 注文コード:07654227 注文コード:07654227 注文コード:07654227
 
●特長: 
携帯電話の充電もできる
常備灯として使える壁掛ホルダー付
暗闇でもすぐにわかる蓄光タイプ
くるくる手動発電式
防滴  

●用途: 
0  

●付属品: 
接続コネクター3種、携帯電話充電用コード1本、木ネジ2本、携帯用収納袋1個、壁掛ホルダー個  
●仕様: 
LEDライト、AM/FMラジオ、緊急サイレン、携帯電話充電  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
180×60×60  
●連続使用時間: 
120回転/分として3分間手回し発電し、それぞれの機能を単独で使用した場合
ラジオ:約20分(音量1/2)
LEDライト:約10分
携帯電話充電:連続通話(約60〜90秒)、待ちうけ(約20〜30分)  

●アンテナ: 
AM=内蔵フェライトアンテナ、FM=ストラップ内蔵アンテナ  
●受信周波数(Hz): 
AM=540〜1600K、FM=76〜108M、TV=1〜3ch  
●ランプ: 
LEDライト(白色LED1灯/交換不可)、警告灯(赤色LED3灯/交換不可)  
●対応機種: 
NTT DoCoMo(i-mode)、Tu-Ka、Vodafone、au、CDMA1X用、FOMA(NTT DoCoMo)  
●質量(g): 
約230  
●電源: 
手回し充電器、ニッケル水素充電池内蔵(交換不可)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07654227 GAV-299 オープン
¥3,438
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。