工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
カップリング/ジョイント
>
鍋屋バイテック
>
カップリング
>
MSTSタイプ
10 件中 1 - 10 件
鍋屋バイテック会社
カプリコン・ミニ キータイプ
●特長:
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
バックラッシュ0。
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
正転・逆転の特性は同一です。
メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。
ステッピングモータ対応。
●注意:
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。
●付属品:
セットスクリュー
●材質:
ステンレス
●タイプ:
キータイプ
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MSTS-32K-12×12
MSTS-32K-14×14
MSTS-40K-14×14
MSTS-40K-16×16
MSTS-40K-18×18
MSTS-50K-16×16
MSTS-50K-18×18
MSTS-50K-20×20
MSTS-63K-20×20
MSTS-63K-25×25
質量(g)
選択解除
160
340
730
1300
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
選択解除
2400
3100
3800
4800
寸法L(mm)
選択解除
12
17
21
26
最大軸穴径(mm)
選択解除
14
18
20
30
最大トルク(N・m)
選択解除
7
16
30
70
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07216912
MSTS-32K-12×12
160
4800
12
14
7
¥14,200
¥12,780
07216921
MSTS-32K-14×14
160
4800
12
14
7
¥14,200
¥12,780
07216937
MSTS-40K-14×14
340
3800
17
18
16
¥22,300
¥20,070
07216946
MSTS-40K-16×16
340
3800
17
18
16
¥22,300
¥20,070
07216955
MSTS-40K-18×18
340
3800
17
18
16
¥22,300
¥20,070
07216964
MSTS-50K-16×16
730
3100
21
20
30
¥33,400
¥30,060
07216973
MSTS-50K-18×18
730
3100
21
20
30
¥33,400
¥30,060
07216982
MSTS-50K-20×20
730
3100
21
20
30
¥33,400
¥30,060
07216991
MSTS-63K-20×20
1300
2400
26
30
70
¥58,500
¥52,650
07217007
MSTS-63K-25×25
1300
2400
26
30
70
¥58,500
¥52,650
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
カプリコン・ミニ キータイプ
鍋屋バイテック会社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF