工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
自動車整備・トラック用品
>
安全・作業用品
>
段差プレート
自動車・トラック整備の通販モノタロウ
>
安全・作業用品
>
安全用品
>
ストッパー
1 件中 1 - 1 件
日本緑十字社
カーストップ
●材質(本体):
ゴム
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
400×98×50
●内容量:
1組(2個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
カーストップ-50W
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07237167
カーストップ-50W
¥12,000
¥12,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
カーストップ
日本緑十字社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF