ベルテックスサンド
ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途
ラフな研磨を目的としています。
錆とり
ペンキ落とし、汚れ落とし
コンクリート研磨
各種塗装前研磨
寸法(mm)100×150×30
適合材コンクリートなど
内容量1箱(10枚)
錆とり
ペンキ落とし、汚れ落とし
コンクリート研磨
各種塗装前研磨