間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > シーズヒーター・カーボンヒーター・ハロゲンヒーター・クォーツ赤外線ヒーター

1 件中 1 - 1 件
PROMOTE

速暖パネルハロゲンヒーター

注文コード:06796492 注文コード:06796492
 
●特長: 
3段階の暖かさを選んでいただけます。
異常過熱防止装置付き(温度が異常に上昇した際、自動に電源がOFFになります。)
転倒時OFFスイッチ機能(本製品底部の安全スイッチにより、転倒時には自動に電源が切れます)
速暖、スイッチをONにしてすぐに暖まっていただけます。
全反射エネルギー中の遠赤外線は90〜95%を占めています
アルミハニカムフィルターを使用しているので暖房に最適です。
ISO9001:2000認定工場生産商品  

●付属品: 
取扱説明書、保証書  
●色(本体): 
グレー  
●発熱体: 
遠赤外線ハロゲンヒーターランプ  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
360×245×640  
●電源コード(m): 
約2  
●消費電力(W): 
3段階:400/800/1200  
●材質: 
ABS樹脂、アルミ反射板、その他  
●質量(kg): 
約2.8  
●電源(V): 
100  
●周波数(Hz): 
50/60  
●首振角度(°): 
左右旋回:52  
●安全装置: 
異常過熱防止装置  
●機能: 
転倒時OFFスイッチ付  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06796492 EPM-1200G オープン 別送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 部屋の暖房に
3段階の切り替えが別々なので、上だけとか下だけとか選べて便利!また、首振りで全部つけておくと部屋の暖房にも使えるので愛用しています。
[2007-11-27]