工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
ドライバー/ビット
>
ドライバー
>
前田金属工業
>
SUSスタビードライバー(マイナス)
1 件中 1 - 1 件
トネ TONE (前田金属工業)
SUSスタビードライバー
●特長:
耐腐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス工具。柄の部分はステンレスではありません。先端規格: (-)0.8×6.0
●質量(g):
38
●寸法L(mm):
85
●寸法A(mm):
35
●寸法D(mm):
34
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SUSD-M2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05247374
SUSD-M2
¥870
¥785
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
SUSスタビードライバー
トネ TONE (前田金属工業)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF