間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > 前田金属工業 > SUSスタビードライバー(プラス)

1 件中 1 - 1 件
トネ TONE (前田金属工業)

SUSスタビードライバー

注文コード:05247383
 
●特長: 
耐腐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス工具。柄の部分はステンレスではありません。先端規格: (+)No.2  

●質量(g): 
38  
●寸法L(mm): 
85  
●寸法A(mm): 
35  
●寸法D(mm): 
34  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05247383 SUSD-P2 ¥870
¥785
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。