間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > 重量用キャスター > 自在車 ストッパー付 > ウレタン車輪 > ハンマーキャスター

4 件中 1 - 4 件
ハンマーキャスター

519BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

注文コード:07276227,07276236,07276245,07276254 注文コード:07276227,07276236,07276245,07276254
 
●特長: 
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。
車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。  

●寸法P(mm): 
13(取付穴径)  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●車輪幅(mm): 
50  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
取付座A×B(mm)
寸法E(mm)
許容荷重(kgf)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
旋回半径(mm)
取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm)
許容荷重
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07276227 519BPS-CU100 114×102 40.0(偏芯) 408.0(1ヶ) 100(サイズ) 142(取付高) 95 80×76(88×64) 400daN(1ヶ) オープン
¥6,836
出荷目安:10日
返品不可
07276236 519BPS-CU125 114×102 45.0(偏芯) 459.0(1ヶ) 125(サイズ) 164(取付高) 112 80×76(88×64) 450daN(1ヶ) オープン
¥8,145
出荷目安:10日
返品不可
07276245 519BPS-CU150 114×102 38.0(偏芯) 510.0(1ヶ) 150(サイズ) 187(取付高) 118 80×76(88×64) 500daN(1ヶ) オープン
¥8,978
出荷目安:10日
返品不可
07276254 519BPS-CU200 159×115 58.0(偏芯) 510.0(1ヶ) 200(サイズ) 246(取付高) 163 125.5×62(133.5×85.5) 500daN(1ヶ) オープン
¥11,503
出荷目安:10日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。