工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
重量用キャスター
>
自在車
>
ウレタン車輪
>
ハンマーキャスター
4 件中 1 - 4 件
ハンマーキャスター
500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)
●特長:
重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。
旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。
車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
●寸法P(mm):
13(取付穴径)
●金具仕上:
ユニクロームメッキ
●車輪幅(mm):
50
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
500BPS-CU100
500BPS-CU125
500BPS-CU150
500BPS-CU200
取付座A×B(mm)
選択解除
114×102
159×115
寸法E(mm)
選択解除
38.0(偏芯)
40.0(偏芯)
45.0(偏芯)
58.0(偏芯)
許容荷重(kgf)
選択解除
408.0(1ヶ)
459.0(1ヶ)
510.0(1ヶ)
寸法D(mm)
選択解除
100(サイズ)
125(サイズ)
150(サイズ)
200(サイズ)
寸法H(mm)
選択解除
142(取付高)
164(取付高)
187(取付高)
246(取付高)
旋回半径(mm)
選択解除
95
112
118
163
取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm)
選択解除
80×76(88×64)
125.5×62(133.5×85.5)
許容荷重
選択解除
400daN(1ヶ)
450daN(1ヶ)
500daN(1ヶ)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07276141
500BPS-CU100
114×102
40.0(偏芯)
408.0(1ヶ)
100(サイズ)
142(取付高)
95
80×76(88×64)
400daN(1ヶ)
オープン
¥6,280
07276157
500BPS-CU125
114×102
45.0(偏芯)
459.0(1ヶ)
125(サイズ)
164(取付高)
112
80×76(88×64)
450daN(1ヶ)
オープン
¥7,414
07276166
500BPS-CU150
114×102
38.0(偏芯)
510.0(1ヶ)
150(サイズ)
187(取付高)
118
80×76(88×64)
500daN(1ヶ)
オープン
¥8,230
07276175
500BPS-CU200
159×115
58.0(偏芯)
510.0(1ヶ)
200(サイズ)
246(取付高)
163
125.5×62(133.5×85.5)
500daN(1ヶ)
オープン
¥10,702
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF