間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) / 電磁接触器 > 富士電機 > サーマルリレー > TR-N2

7 件中 1 - 7 件
富士電機

標準形サーマルリレー

注文コード:07275353,07275362,07275371,07275387,07275396,07275405,07275414 注文コード:07275353,07275362,07275371,07275387,07275396,07275405,07275414
 
●特長: 
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。  

●注意: 
※単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用ください。  

●仕様: 
電磁開閉器用  
●補助接点: 
1a1b  
●形式: 
TR-N2  
●質量(kg): 
0.2  
●定格使用電流(A): 
交流(AC-15)
AC24V:3(0.5)
AC110:2.5(0.5)
AC220V:2(0.5)
AC440V:1(0.5)
AC550V:0.6(0.5)
直流(DC-13)
DC24V:1.1(0.3)
DC110V:0.28
DC220V:0.14
( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格  

●ヒートエレメント数: 
2  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
54×97×78  
●消費電力(VA): 
3.6/極  
●最小適合負荷: 
DC5V、3mA  
●定格通電電流(A): 
5  
●RED BOOKVol3ページ: 
1071  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ヒートエレメント定格(A)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07275353 TR-N2 4〜6A 4 ¥2,940
¥2,024 ¥1,923
特価
出荷目安:5日
返品不可
07275362 TR-N2 5〜8A 5 ¥2,940
¥2,024 ¥1,923
特価
出荷目安:5日
返品不可
07275371 TR-N2 6〜9A 6 ¥2,940
¥2,024 ¥1,923
特価
出荷目安:5日
返品不可
07275387 TR-N2 7〜11A 7 ¥2,940
¥2,024 ¥1,923
特価
出荷目安:5日
返品不可
07275396 TR-N2 9〜13A 9 ¥2,940
¥2,024 ¥1,923
特価
出荷目安:13日
返品不可
07275405 TR-N2 12〜18A 12 ¥2,940
¥2,024 ¥1,923
特価
出荷目安:8日
返品不可
07275414 TR-N2 24〜36A 24 ¥2,940
¥2,024 ¥1,923
特価
出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

富士電機

商品点数:48

¥1,800〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。