間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) / 電磁接触器 > 富士電機 > サーマルリレー > TR-N3

8 件中 1 - 8 件
富士電機

標準形サーマルリレー

注文コード:07275423,07275432,07275441,07275457,07275466,07275475,07275484,07275493 注文コード:07275423,07275432,07275441,07275457,07275466,07275475,07275484,07275493
 
●特長: 
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。  

●注意: 
※単独設置にする場合は単独設置ユニットをご使用ください。  

●仕様: 
電磁開閉器用  
●質量(kg): 
0.27  
●形式: 
TR-N3  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
68×102.5×89.7  
●補助接点: 
1a1b  
●消費電力(VA): 
6.6/極  
●定格使用電流(A): 
交流(AC-15)
AC24V:3(0.5)
AC110:2.5(0.5)
AC220V:2(0.5)
AC440V:1(0.5)
AC550V:0.6(0.5)
直流(DC-13)
DC24V:1.1(0.3)
DC110V:0.28
DC220V:0.14
( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格  

●最小適合負荷: 
DC5V、3mA  
●ヒートエレメント数: 
2  
●定格通電電流(A): 
5  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ヒートエレメント定格(A)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07275423 TR-N3 7〜11A 7 ¥3,360
¥2,957 ¥2,809
特価
出荷目安:5日
返品不可
07275432 TR-N3 9〜13A 9 ¥3,360
¥2,957 ¥2,809
特価
出荷目安:5日
返品不可
07275441 TR-N3 12〜18A 12 ¥3,360
¥2,957 ¥2,809
特価
出荷目安:5日
返品不可
07275457 TR-N3 18〜26A 18 ¥3,360
¥2,957 ¥2,809
特価
出荷目安:5日
返品不可
07275466 TR-N3 24〜36A 24 ¥3,360
¥3,286 ¥3,122
特価
出荷目安:8日
返品不可
07275475 TR-N3 28〜40A 28 ¥3,360
¥2,957 ¥2,809
特価
出荷目安:5日
返品不可
07275484 TR-N3 34〜50A 34 ¥3,360
¥2,957 ¥2,809
特価
出荷目安:8日
返品不可
07275493 TR-N3 45〜65A 45 ¥3,360
¥3,286 ¥3,122
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。