工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
電磁開閉器(マグネットスイッチ) / 電磁接触器
>
富士電機
>
サーマルリレー
>
TR-N5
7 件中 1 - 7 件
富士電機
標準形サーマルリレー
●特長:
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
●注意:
※単独設置できません。
●仕様:
電磁開閉器用
●補助接点:
1a1b
●形式:
TR-N5
●質量(kg):
0.27
●定格使用電流(A):
交流(AC-15)
AC24V:3(0.5)
AC110:2.5(0.5)
AC220V:2(0.5)
AC440V:1(0.5)
AC550V:0.6(0.5)
直流(DC-13)
DC24V:1.1(0.3)
DC110V:0.28
DC220V:0.14
( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格
●ヒートエレメント数:
2
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
68×102.5×78.6
●消費電力(VA):
6.6/極
●最小適合負荷:
DC5V、3mA
●定格通電電流(A):
5
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TR-N5 18〜26A
TR-N5 24〜36A
TR-N5 28〜40A
TR-N5 34〜50A
TR-N5 45〜65A
TR-N5 53〜80A
TR-N5 65〜95A
ヒートエレメント定格(A)
選択解除
18
24
28
34
45
53
65
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07275502
TR-N5 18〜26A
18
¥4,210
¥3,578
07275511
TR-N5 24〜36A
24
¥4,210
¥3,578
07275527
TR-N5 28〜40A
28
¥4,210
¥3,578
出荷目安:13日
07275536
TR-N5 34〜50A
34
¥4,210
¥3,578
07275545
TR-N5 45〜65A
45
¥4,210
¥3,578
07275554
TR-N5 53〜80A
53
¥4,210
¥3,578
07275563
TR-N5 65〜95A
65
¥4,210
¥3,578
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
標準形サーマルリレー
富士電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF