間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) / 電磁接触器 > 富士電機 > サーマルリレー > TR-N8

4 件中 1 - 4 件
富士電機

標準形サーマルリレー

注文コード:07275667,07275676,07275685,07275694 注文コード:07275667,07275676,07275685,07275694
 
●特長: 
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。  

●注意: 
※単独設置できません。  

●仕様: 
電磁開閉器用  
●質量(kg): 
1.2  
●形式: 
TR-N8  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
119×159×133.5  
●補助接点: 
1a1b  
●消費電力(VA): 
9.6/極  
●定格使用電流(A): 
交流(AC-15)
AC24V:3(0.5)
AC110:2.5(0.5)
AC220V:2(0.5)
AC440V:1(0.5)
AC550V:0.6(0.5)
直流(DC-13)
DC24V:1.1(0.3)
DC110V:0.28
DC220V:0.14
( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格  

●最小適合負荷: 
DC5V、3mA  
●ヒートエレメント数: 
2  
●定格通電電流(A): 
5  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ヒートエレメント定格(A)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07275667 TR-N8 65〜95A 65 ¥9,560
¥8,413
出荷目安:5日
返品不可
07275676 TR-N8 85〜125A 85 ¥9,560
¥8,413
出荷目安:5日
返品不可
07275685 TR-N8 110〜160A 110 ¥9,560
¥8,413
出荷目安:5日
返品不可
07275694 TR-N8 125〜185A 125 ¥9,560
¥8,413
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。