間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > インパクト用ソケット > トネ TONE (前田金属工業) > インパクト用ソケット > 差込角25.4mm

1 件中 1 - 1 件
トネ TONE (前田金属工業)

インパクト用ソケットホイルナットコンビソケット

注文コード:02180123
 
●特長: 
中型・大型トラック等のホイルナット脱着に使用する専用ソケットです。
アウターナット・インナーナットの脱着が1ヶのソケットで作業ができます。  

●種別: 
ソケット  
●ナット面幅寸法(mm): 
41×□21  
●差込角(mm[inch]): 
25.4 [1]  
●対辺サイズ(六角×四角(mm)): 
41×19  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02180123 8A-4119 ¥8,285
¥5,551
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。