間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケットレンチ用ソケット > トネ TONE (前田金属工業) > ソケット > ソケット(12角) > 差込角12.7mm

1 件中 1 - 1 件
トネ TONE (前田金属工業)

ソケットセット(12角、ホルダー付)

注文コード:06343224
 
●セット内容: 

4D-08:二面幅寸法S(o)8、寸法D1、D2、L1、d(o)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)40
4D-10:二面幅寸法S(o)10、寸法D1、D2、L1、d(o)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)40
4D-12:二面幅寸法S(o)12、寸法D1、D2、L1、d(o)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)50
4D-13:二面幅寸法S(o)13、寸法D1、D2、L1、d(o)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)50
4D-14:二面幅寸法S(o)14、寸法D1、D2、L1、d(o)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)50
4D-17:二面幅寸法S(o)17、寸法D1、D2、L1、d(o)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)65
4D-19:二面幅寸法S(o)19、寸法D1、D2、L1、d(o)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)70
4D-21:二面幅寸法S(o)21、寸法D1、D2、L1、d(o)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)90
4D-22:二面幅寸法S(o)22、寸法D1、D2、L1、d(o)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)105
4D-24:二面幅寸法S(o)24、寸法D1、D2、L1、d(o)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130
ソケットホルダー付  

●質量(kg): 
0.8(セット全体)  
●化粧箱寸法(mm): 
w322×d93×h35  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06343224 HD410 ¥9,705
¥6,502
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。