間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > エクステンションバー > トネ TONE (前田金属工業) > エクステンションバー

1 件中 1 - 1 件
トネ TONE (前田金属工業)

エクステンションバー

注文コード:02180753 注文コード:02180753
 
●特長: 
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します  

●寸法A(mm): 
31.0  
●差込角(mm[inch]): 
25.4 [1]  
●寸法d(mm): 
25.0  
●寸法D(mm): 
46.0  
●全長L(mm): 
400  
●種別: 
エクステンションバー  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02180753 613 ¥11,900
¥7,959
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。