間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > エクステンションバー > トネ TONE (前田金属工業) > SUS用エクステンションバー

2 件中 1 - 2 件
トネ TONE (前田金属工業)

SUSエクステンションバー

注文コード:05247191,05247207
 
●特長: 
耐腐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス工具。  

●差込角(mm[inch]): 
9.5 [3/8]  
●寸法D(mm): 
13.0  
●角ドライブ(mm): 
9.5  
●寸法d(Φmm): 
12.5  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05247191 SEX30-075 75 75.0 ¥5,775
¥5,198
出荷目安:5日
05247207 SEX30-150 145 150.0 ¥7,680
¥6,911
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。