間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ヘキサゴンソケット > KTC > ヘキサゴンソケット > 差込角12.7mm

1 件中 1 - 1 件
KTC

12.7sq.インパクト用ヘキサゴンレンチ

注文コード:07107615 注文コード:07107615
 
●特長: 
KTC独自の設計によりインパクトレンチでの使用に十分耐えます。  

●注意: 
※ピンとリングは別売です。  

●仕様: 
パワーフィット  
●質量(g): 
150  
●寸法L(mm): 
60  
●寸法S(mm): 
17  
●寸法D(mm): 
26  
●差込角(sq.): 
12.7  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07107615 PHB30-17 ¥1,950 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。