間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > インパクト用ヘキサゴンソケット > KTC

5 件中 1 - 5 件
KTC

12.7sq.インパクト用ヘキサゴンレンチ

注文コード:07107581 注文コード:07107624,07107633,07107581,07107597,07107606 注文コード:07107597 注文コード:07107606 注文コード:07107624 注文コード:07107633
 
●特長: 
KTC独自の設計によりインパクトレンチでの使用に十分耐えます。  

●注意: 
※ピンとリングは別売です。  

●仕様: 
パワーフィット  
●寸法L(mm): 
60  
●寸法D(mm): 
26  
●差込角(sq.): 
12.7  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
寸法S(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07107624 PHB30-6 80 6 ¥1,700 廃番
07107633 PHB30-8 90 8 ¥1,700 廃番
07107581 PHB30-10 100 10 ¥1,800 廃番
07107597 PHB30-12 115 12 ¥1,830 廃番
07107606 PHB30-14 130 14 ¥1,890 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。