間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > スパナ/レンチ > ベルトレンチ > スーパーツール

2 件中 1 - 2 件
スーパーツール

アルミ製ベルトレンチ(無傷型)

注文コード:02182871,02182887
 
●特長: 
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。
ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。  

●用途: 
磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。  

●種別: 
ベルトレンチ  
●ベルト幅(mm): 
45  
●本体寸法(mm)全長: 
450  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
ベルト長さ(mm)
適合範囲(外径)
適合範囲(呼び)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02182871 BW5 800 800 30〜175 25A〜150A(1B〜6B) ¥10,430
¥8,090
出荷目安:5日
02182887 BW5L 880 1250 30〜320 25A〜300A(1B〜12B) ¥14,010
¥10,870
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。