間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > スパナ/レンチ > ラチェットレンチ > ラチェットレンチ(両口) > 片ロングソケットタイプ(爪式) > スーパーツール

3 件中 1 - 3 件
スーパーツール

両口ラチェットレンチ・片・ロングソケット (爪式)

注文コード:02182546,02182704,02182756 注文コード:02182546,02182704,02182756
 
●特長: 
C形鋼・H形鋼チャンネル・アングルの深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
焼付け塗装仕上  

●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
全長L(mm)
寸法D(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02182546 RN2127L 21×27L 850 20 355 51 ¥5,120
¥3,970
出荷目安:5日
02182704 RN3024L 30×24L 1170 22 400 62 ¥5,920
¥4,590
出荷目安:5日
02182756 RN3236L 32×36L 1800 24 445 67 ¥7,800
¥6,050
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。