工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業服
>
食品工業向け
>
サンエス
>
フーズデザインSAS常温タイプ
16 件中 1 - 16 件
サンエス
フーズデザイン SAS 常温 女性用パンツ
●特長:
清潔・衛生に対する作業員の意識を高め、一般的衛生管理の向上を支援するコストパフォーマンスに優れた、高機能ユニフォームです。
チリやホコリが付きにくい制電素材の繊維を織り込んであります。
●用途:
食品工業向け
常温から低温度作業室向け
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●仕様:
女性用
毛髪混入防止
インナーネット(裾)
ロッカーキーポケット
メッシュ裏地
後ろゴム
●材質:
ポリエステル65%、綿35%
●タイプ:
常温タイプ
●股下(cm):
72
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FD70268
色
選択解除
サックス
ホワイト
サイズ
選択解除
4L
5L
6L
L
LL
M
S
XL
種別
選択解除
女性用パンツ
ウエスト(cm)
選択解除
58〜64
64〜70
70〜76
76〜82
82〜88
88〜94
94〜100
100〜106
ヒップ(cm)
選択解除
94
100
106
112
118
124
130
136
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07290586
FD70268
ホワイト
S
58〜64
94
オープン
¥1,900
07290595
FD70268
ホワイト
M
64〜70
100
オープン
¥1,900
07290604
FD70268
ホワイト
L
70〜76
106
オープン
¥1,900
07290613
FD70268
ホワイト
LL
76〜82
112
オープン
¥1,900
07290622
FD70268
ホワイト
XL
82〜88
118
オープン
¥1,900
07290631
FD70268
ホワイト
4L
88〜94
124
オープン
¥1,900
07290647
FD70268
ホワイト
5L
94〜100
130
オープン
¥1,900
07290656
FD70268
ホワイト
6L
100〜106
136
オープン
¥1,900
10024235
FD70268
サックス
S
女性用パンツ
58〜64
94
オープン
¥1,900
10024244
FD70268
サックス
M
女性用パンツ
64〜70
100
オープン
¥1,900
10024253
FD70268
サックス
L
女性用パンツ
70〜76
106
オープン
¥1,900
10024262
FD70268
サックス
LL
女性用パンツ
76〜82
112
オープン
¥1,900
10024271
FD70268
サックス
XL
女性用パンツ
82〜88
118
オープン
¥1,900
10024287
FD70268
サックス
4L
女性用パンツ
88〜94
124
オープン
¥1,900
10024296
FD70268
サックス
5L
女性用パンツ
94〜100
130
オープン
¥1,900
10024305
FD70268
サックス
6L
女性用パンツ
100〜106
136
オープン
¥1,900
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
フーズデザイン SAS 常温 男女共用ジャケット
サンエス
商品点数:16
¥2,000
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フーズデザイン SAS 常温 女性用パンツ
サンエス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF