間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業服 > 食品工業向け > サンエス > エプロン

1 件中 1 - 1 件
サンエス

胸当てエプロンセミ

注文コード:07291042 注文コード:07291042
 
●特長: 
軽く、動きやすい高機能エプロンです。  

●用途: 
食品工業向け  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●仕様: 
軽い
防カビ加工
魚油・肉血も洗剤で落ちる
背クロス止めずれ防止付  

●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
F  
●材質: 
ナイロン100%  
●裾巾(cm): 
65  
●前丈(mm): 
90  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07291042 FD76560 オープン
¥3,625 ¥3,444
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。