工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式ドリルドライバ
>
マキタ
1 件中 1 - 1 件
マキタ
充電ドライバドリル
●特長:
木材、金属の穴あけから木ネジ、小ネジなどの締付けに最適です。
モード切替えリングで最適なトルクが設定可能です。
正逆転切替えスイッチはネジの取りはずしに便利です。
キーレスドリルチャックで工具なしで先端工具の取り替えができます。
無段変速スイッチは低速から高速まで回転数を自在にコントロールします。
ブレーキ付でスイッチOFFで素早く回転が止まります。
低速・高速の2スピードで、重負荷作業は低速、軽作業は高速へと切替えできます。
バッテリが繰り返し使えて経済的です。
●付属品:
+ビット2−45、予備バッテリ、30分充電器、12Vバッテリ×2、プラスチックケース
●穴あけ能力(mm) 木工:
24
●穴あけ能力(mm) 鉄工:
10
●締付トルク(N・m):
21
●チャック能力(mm):
0.8〜10
●ねじ締め能力(mm):
5.1×63(木ネジ)、6(小ネジ)
●質量(kg):
1.4(バッテリ含む)
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
0〜1000(高速)、0〜350(低速)
●全長(mm):
203
●RED BOOKVol3ページ:
461
●RED BOOKVol4ページ:
541
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
M651DWSP
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07293237
M651DWSP
¥18,600
¥13,020
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
充電ドライバドリル
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF