間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ドライバー/ビット > ドライバー > SUNFLAG(新亀製作所)

1 件中 1 - 1 件
新亀製作所

ポケスタドライバー

注文コード:07323075 注文コード:07323075
 
●特長: 
これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・ノブ・蝶ネジに対応。
握りやすい軽量グリップで、手が痛くなりません。
ビット部は防錆処理、工業用特殊鋼材、磁力付です。  

●用途: 
ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。  

●その他: 
使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。
ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。  

●全長(mm): 
87  
●先端サイズ: 
+#1
+#2
+#3
-6mm  

●ビット挿入寸法(mm): 
40  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07323075 #96-B
¥337
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。