工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
>
電気チェーンブロック
>
キトー
>
キトー-ED
>
電気チェーンブロック セレクト本体
4 件中 1 - 4 件
キトー
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V
●特長:
商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。
メカニカルブレーキ付き。
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適。
給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
●揚程(m):
3
●電源:
単相AC200V 50/60Hz
●寸法g(mm):
25
●オシボタンコード長さL(m):
2.5
●反復定格最大起動ひん度(回/時):
180
●反復定格負荷時間率(%):
30
●ロードチェン線径(Φmm):
4
●寸法m(mm):
92
●定格時間(分):
20
●寸法j (mm):
25
●種別:
上下1速形
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EDX06S
EDX10S
EDX16S
EDX24S
定格荷重(kg)
選択解除
60
100
160
240
質量(kg)
選択解除
11.5
15.5
昇降速度(m/s)
選択解除
0.167
0.183
0.250
0.300
寸法f(mm)
選択解除
205
219
寸法i(mm)
選択解除
80
84
寸法k(mm)
選択解除
340
362
寸法h(mm)
選択解除
125
135
寸法a(mm)
選択解除
364
428
出力(W)
選択解除
300
600
寸法C(mm)(フック間最小距離)
選択解除
315
330
定格電流(A)
選択解除
3
5
寸法e(mm)
選択解除
177
223
寸法d(mm)
選択解除
187
205
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06390903
EDX06S
60
11.5
0.300
205
80
340
125
364
300
315
3
177
187
¥100,200
¥89,261
06390912
EDX10S
100
11.5
0.183
205
80
340
125
364
300
315
3
177
187
¥100,200
¥89,261
06390921
EDX16S
160
15.5
0.250
219
84
362
135
428
600
330
5
223
205
¥151,300
¥134,723
06390937
EDX24S
240
15.5
0.167
219
84
362
135
428
600
330
5
223
205
¥151,300
¥134,723
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V
キトー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF