間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > キトー > キトー-ED > 電気チェーンブロック セレクト本体

3 件中 1 - 3 件
キトー

キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)高揚程

注文コード:07281705 注文コード:07281705 注文コード:06390806,06390815 注文コード:06390806,06390815
 
●特長: 
電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。
メカニカルブレーキ付き。
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適。 低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業 に威力を発揮します。  

●揚程(m): 
15  
●電源: 
単相AC100V 50/60Hz  
●寸法g(mm): 
25  
●オシボタンコード長さL(m): 
14.5  
●反復定格最大起動ひん度(回/時): 
360  
●反復定格負荷時間率(%): 
60  
●ロードチェン線径(Φmm): 
4  
●寸法f(mm): 
205  
●寸法i(mm): 
80  
●寸法k(mm): 
450  
●寸法m(mm): 
92  
●寸法h(mm): 
125  
●定格時間(分): 
50  
●寸法j (mm): 
25  
●出力(W): 
300  
●寸法C(mm)(フック間最小距離): 
315  
●定格電流(A): 
6  
●寸法e(mm): 
222  
●寸法d(mm): 
187  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格荷重(kg)
質量(kg)
最高昇降速度(m/s)
最低昇降速度(m/s)
寸法a(mm)
種別
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06390806 EDH06ST 60 0.400 0.0667 409 上下2速形 ¥155,000
¥139,547
出荷目安:5日
06390815 EDH10ST 100 20.5 0.250 0.05 408 上下2速形 ¥155,000
¥139,547
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
07281705 EDH10ST×15M 100 20.5 0.250(15m/min) 0.05(3m/min) 409 2速形 ¥140,900 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥10,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
代替相当品
07281705
EDH10ST×15M
06390815
EDH10ST
キトー
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)高揚程
1台 ¥139,547 重複登録の為
07281705
EDH10ST×15M
06390815
EDH10ST
キトー
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)高揚程
1台 ¥139,547 重複登録の為。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。