間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > ユニバーサル基板 > PCIバス用ユニバーサル基板

3 件中 1 - 3 件
サンハヤト

PCIバス用ユニバーサル基板

注文コード:
 
●材質: 
両面・ガラスエポキシ  
●厚さ(t)(mm): 
1.6  
●仕上処理: 
スルホールハンダレジスト  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
穴径(Φmm)
パターン
端子
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07329147 MCC-330B 0.9 2.54mmピッチドット
PCIバスフルサイズ
ブラケット付
1.27mmピッチ両面金メッキ ¥8,200
¥7,380
出荷目安:7日
返品不可
07329156 MCC-331 0.9 2.54mmピッチドット
PCIバスハーフサイズ
ブラケット付
1.27mmピッチ両面金メッキ ¥5,300
¥4,770
出荷目安:7日
返品不可
07329165 MCC-331EX エックステンション
PCIバスハーフサイズ
ブラケット付
1.27mmピッチ両面金メッキ22PW+72PW+22PW ¥14,800
¥13,320
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。