工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
ユニバーサル基板
>
QFPからユニバーサル基板変換アダプタ
7 件中 1 - 7 件
サンハヤト
パッケージ変換アダプター
●タイプ:
QFP
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
32P-QP-08
44P-QD-08
48P-QD-050
100P-QP-050
128P-QP-050
168P-QP
208P-QP-050
質量(g)
選択解除
4.0
5.5
6.3
9.4
14.8
17.5
19.2
外形寸法(mm)
選択解除
27.94×27.94×9.14
30.48×35.56×9.14
40.64×40.64×9.14
53.34×53.34×9.14
60.45×60.45×9.14
60.96×60.96×9.14
63.5×20.32×9.14
パッド寸法(mm)
選択解除
内:7.00×7.00 外:11.00×11.00
内:7.00×7.00 外:13.00×13.00
内:9.10×9.10 外:18.50×18.50
内:13.20×13.20 外:19.20×19.20
内:20.50×14.50 外:26.50×20.50
内:27.70×27.70 外:31.90×31.90
内:28.60×28.60 外:33.40×33.40
変換内容(DEVICE/BOARD)
選択解除
QFP32ピン(0.8mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
QFP44ピン(0.8mmピッチ)/2.54mmピッチ(2方向)
QFP48ピン(0.5mmピッチ)/2.54mmピッチ(15.24mm幅)
QFP100ピン(0.5mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
QFP128ピン(0.5mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
QFP168ピン(0.65mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
QFP208ピン(0.5mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
パッド幅(mm)
選択解除
0.28±0.05
0.30±0.05
0.35±0.05
0.50±0.05
0.60±0.05
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07329515
32P-QP-08
4.0
27.94×27.94×9.14
内:7.00×7.00
外:13.00×13.00
QFP32ピン(0.8mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
0.50±0.05
¥2,400
¥2,388
07329524
44P-QD-08
5.5
30.48×35.56×9.14
内:9.10×9.10
外:18.50×18.50
QFP44ピン(0.8mmピッチ)/2.54mmピッチ(2方向)
0.60±0.05
¥3,200
¥3,200
07329533
48P-QD-050
6.3
63.5×20.32×9.14
内:7.00×7.00
外:11.00×11.00
QFP48ピン(0.5mmピッチ)/2.54mmピッチ(15.24mm幅)
0.30±0.05
¥3,200
¥3,199
07329542
100P-QP-050
9.4
40.64×40.64×9.14
内:13.20×13.20
外:19.20×19.20
QFP100ピン(0.5mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
0.30±0.05
¥4,300
¥4,281
07329551
128P-QP-050
14.8
53.34×53.34×9.14
内:20.50×14.50
外:26.50×20.50
QFP128ピン(0.5mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
0.28±0.05
¥7,500
¥7,436
07329567
168P-QP
17.5
60.96×60.96×9.14
内:28.60×28.60
外:33.40×33.40
QFP168ピン(0.65mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
0.35±0.05
¥6,500
¥5,850
07329576
208P-QP-050
19.2
60.45×60.45×9.14
内:27.70×27.70
外:31.90×31.90
QFP208ピン(0.5mmピッチ)/2.54mmピッチ(4方向)
0.30±0.05
¥11,000
¥10,906
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
パッケージ変換アダプター
サンハヤト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF