間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > ユニバーサル基板 > 大型卓上エッチング装置

1 件中 1 - 1 件
サンハヤト

卓上エッチング装置

注文コード:07330355
 
●特長: 
卓上エッチング装置です。
少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。
エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。
両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。  

●付属品: 
セラミックヒーター(AC100V 200W)  
●容量(mL): 
槽:約4000  
●槽内寸法(mm): 
320×40×380(幅×奥行×高さ)  
●ポンプ: 
エアーポンプ(AC100V 50/60Hz 3.2W)  
●基板寸法(mm): 
200×300(エッチング可能寸法)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07330355 ES-30 ¥45,000
¥40,500
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。